Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Nylondyvel

Nylondyvel
WURTH-DYVEL M10

Varenr. 090310 50

EAN 4011231846073

Prisvisning for kunder efter login
Nylondyvel

Varenr. 090310 50

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til lette belastninger (sekundær montage)
  • Højkvalitetspolyamid (nylon)

  • Halogen- og silikonefri

  • Temperaturresistent fra -40 °C til +80 °C

  • Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig udvidelse under gennemstiksmontage

  • Drejelåsen forhindrer drejning i borehullet

  • Dyvelskaft uden ekspansionstryk forhindrer skader på gips og fliser

  • Gennemstiks- og splitmontage
  • Til montering anbefaler vi ASSY-D dyvelskruen
Bemærk
  • Bor i hulsten med det roterende bor (uden slagværktøj)

  • Borespåner skal fjernes fra borehullet

  • Skruelængde = tykkelse af monteret del (+ tykkelse af gips/isolering) + dyvellængde + skruediameter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Plastdyvel til lette belastninger (montage)

  • Kan bruges i beton, massive mursten, massive kalksandsten, hårde natursten

  • Velegnet til fastgørelse af gardinstænger, væghylder, lette overskabe, billedrammer, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndklædestænger, skilte, bevægelsesdetektorer, hængende kurve osv.

  • Til montering af komponenter i forbindelse med en træ- eller spånpladeskrue (uden borespids, modgevind, ringgevind) (f.eks. ASSY-D)

  • Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue

Ankerdiameter

10 mm

Ankerlængde (l)

50 mm

Indlejringsdybde (h nom)

50 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

10 mm

Påkrævet træskruediameter (d skr.træ)

6 - 8 mm

Påkrævet spånpladeskruediameter (d skr.partikel)

8 mm

Min. påkrævet skruediameter

6 mm

Maks. påkrævet skruediameter

8 mm

Indlejringsdybde (h s)

50 mm

Centrum-til-centrum-afstand (a)

100 mm

Kantafstand (a r)

50 mm

Borehulsdybde (t)

65 mm

Maks. monteringshøjde (d a) - betingelse

Afhænger af skruelængden

Nødvendig skruelængde (l s)

Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + ankerlængde + skruediameter

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dyvelskrue ASSY-D undersænket, galv. stål AW

DYVELSKRUE UNDERSÆNKET RW40 FZB 8X70/60

Without drill tip, for use with plastic anchors
x 75 stk.